Popis:
- Vyšší bezpečnost – díky montáži bez zatížení
- Univerzální upínací deska ∙ nastavitelná
- Univerzální použití pro téměř všechny pružicí / tlumicí jednotky
- Demontáž/montáž bez zatížení při zcela odlehčeném tlumiči
Inovativní koncept uchycení a montáže- Sklopný do vodorovné nebo svislé pracovní polohy
HAZET doporučuje ergonomickou pracovní výšku: svislá pro nastavení, vodorovná pro manipulace - Je vyloučeno poškození tlumiče a horního uložení
(přetížení je nemožné) - Jednoduché aretační a fixační uchycení tlumiče pérování
Vysoká bezpečnost- Průchozí bezpečné uchycení horního uložení
- Poškození závitu na pístnici je vyloučeno
- Trvalé zajištění pružiny během celého pracovního procesu
Bezpečnost investice – použití stávajících komponentů SYSTEM 4900- Použití stávajícího základního přístroje 4900-2A a všech upínacích desek ze systému 4900
- Použití s budoucími tlumiči je zajištěno
Možnost dokumentace díky měřítku- Znatelná úspora času v případě opakování
- S pevnou fixací není zapotřebí nové nastavení u stejného tlumiče pérování (pravý/levý)
4 kroky k úspěchu:1. Tlumič pérování zafixovat na upínací talíř nad uchycovač a brzdy
2. Pružinu uchytit s univerzální upínací deskou
3. Upínákem manipulovat s přepínací ráčnou, Aku šroubovákem nebo pneumatickým ráčnovým šroubovákem
4. Tlumič bez zatížení demontovat a namontovat nový
(potom v obráceném pořadí)
- Made In Germany
- Hmotnost netto (kg): 18.1 kg