DSC-IC 91.00-98.99 Jednotrubové hloubkové vrtací hlavy pro vystružování s vnitřním závitem a kazetou

Č. pol.: 4880196
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) ISCARDEEPDRILL
Typ výrobku Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4880196
EAN/GTIN 7291075241570
Číslo výrobcu 4880196
Číslo L L24020 383

Popis

Popis:

Těleso vrtáku s WSP, celková délka (OAL) 215 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 79 mm
  • Velikost pripojovacího závitu (Ts) TS-O25
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Maximální prumer rezu (DCX) 98.99 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 91 mm
  • Celková délka (OAL) 215 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCARDEEPDRILL" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka