GD-DHL 12.00X800-U03 Hluboké vrtáky pro dvoubřité břitové destičky s geometrií odlamovače třísek a stěrače pro vynikající kvalitu povrchu

Č. pol.: 4847322
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria TRI-DEEP
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4847322
EAN/GTIN 7291075400960
Číslo výrobcu 4847322
Číslo L L24020 386

Popis

Popis:

Vrtáky s WSP, průměr řezu (DC) 12 mm, celková délka (OAL) 801,8 mm, pracovní délka (LU) 713,8 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19.05 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 12 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) LOGT 06
  • Celková délka (OAL) 801.8 mm
  • Délka stopky (LS) 70 mm
  • Použitelná délka (LU) 713.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "TRI-DEEP" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka