{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN EN ISO 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7164 | |
Druh výučby | kontrolný kaliber | |
Menovitý rozmer | 60,001 mm - 90,000 mm | |
Kvalita | 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 | |
Pole tolerancie | A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
Typ výrobku | Medzný kalibračný tŕň |
Číslo položky | 484027 J | |
EAN/GTIN | 2050001952653 |