Prevedenie:
nesestavený
Popis:
Stolní vozík se svařovanou ocelovou konstrukcí. Se 3 zásobníky z ocelového plechu. Trubkové ocelové držáky a plechové zásobníky jsou sešroubovány. Zásobníky jsou olejotěsné, výška okraje 40 mm. Práškově lakovaná antracitově šedá RAL 7016. Horizontální tlačná rukojeť. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách podle normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 200 kg.
Charakteristika:
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3