417/K Koncová měrka 1,70 mm ocelová, s kalibrací Dakk's

Č. pol.: 4803480DKS
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
Druh produktu Koncová miera

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4803480DKS
EAN/GTIN 4059192033477
Číslo výrobcu 4803480DKS
Číslo L L40080 4959

Popis

Popis:

417/K Ocel s paralelním rozměrem
  • Třída tolerance: K
  • DIN EN ISO 3650
  • Nominální rozměr: 1,7 mm

Charakteristika:

  • Název výrobku: Ocelový měrný blok
  • Název skupiny výrobků: Standardy a měřicí etalony
  • Typ kalibrace: s kalibrací Dakks
  • Název skupiny výrobků: MarGage
  • Aplikace: Kalibrační třída K ; Jako nejvyšší tovární etalon, zejména pro kalibraci etalonů navazujících měřicích laboratoří, např. měřicích bloků nižších tolerančních tříd;
  • Třída tolerance: K
  • Typ výrobku: 417/K
  • Průřez (mm): 30 x 9
  • Jmenovitý rozměr: 1.7 mm

Norma:

DIN EN ISO 3650

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka