Elektronický škáromer GM120

Č. pol.: 478480 GM120
Zľava
3074,40 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet USB rozhraní 1× Micro USB
Výška 195 mm
Šírka 120 mm
Hĺbka 20 mm
Operačný systém Android
Frekvenčný rozsah 30 Hz
Rozlíšenie v závislosti od snímača 1 µm - 3 µm
Dĺžka kábla 1 500 mm
Druh produktu Škáromer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 478480 GM120
EAN/GTIN 2050002078697

Popis

Prevedenie:

Elektronický škáromer gapMaster na rýchle a jednoduché meranie škár. Meracie a zobrazovacie zariadenie s veľkou 7-palcovou obrazovkou.
Zariadenie gapMaster nahrádza množstvo mechanických škáromerov, meracích klinov a kontrolných prvkov elektronickým meraním. Môže sa používať vo všetkých priemyselných odvetviach na vývoj a zabezpečenie kvality výrobkov, na kontrolu nástrojov a strojov, ako aj na servis a údržbu.
Toto praktické mobilné zariadenie má dotykový displej na zobrazenie a ovládanie. Skúšobné plány s poloautomatickým spracovaním je možné nakonfigurovať na rýchle a spoľahlivé zaznamenávanie nameraných hodnôt. Údaje sa ukladajú lokálne a načítavajú sa cez rozhranie USB alebo sa automaticky prenášajú cez WiFi.

Výhoda:

Na základe princípu merania namiesto testovania ponúka gapMaster tieto výhody:
  • Meranie namiesto skúšania – veľmi veľká úspora času vďaka efektívnemu a cielenému meraniu namiesto skúšania pomocou mnohých škáromerov.
  • Veľký rozsah merania možno pokryť jediným meradlom.
  • Rýchle získavanie nameraných hodnôt a automatické vytvorenie protokolu.
  • Nahrádza veľký počet mechanických škáromerov.
  • Spoľahlivé namerané hodnoty s dobrou čitateľnosťou.
  • Možnosti merania na ťažko prístupných miestach a vo vnútri medzery.
  • Kompletná dokumentácia s flexibilným prenosom údajov.
  • Jednoduchá a pohodlná obsluha.
  • Nezávisle od materiálu a povrchu.

Rozsah dodávky:

Merací a zobrazovací prístroj so stojanom vrátane nabíjačky a kábla USB v kufríku. Vrátane meracej elektroniky s káblovým boxom a rozhraním snímača.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka