{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Tolerancia | T3 | |
Hrúbky lamiel | 0,05 – 1,0 (0,05 stúpajúca) mm | |
Počet listov | 20 | |
Dĺžka čepele | 150 mm | |
Materiál | Oceľ | |
Typ výrobku | Škáromer |
Číslo položky | 478242 20 | |
EAN/GTIN | 2050002071827 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Spáromer, oceľ, kalibrované, Počet plieškov: 20
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
933 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 653 kus/y s okamžitým dodaním
6,19 €
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
301 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 735 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Dĺžka čepele | 150 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hrúbky lamiel | 0,05 – 1,0 (0,05 stúpajúca) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05−1,0 (0,05 stúpajúci) mm | 0,05 − 1,0 (0,05 stúpajúci) mm |
Počet listov | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Štandard | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma | Výrobná norma |
Materiál | Oceľ | Oceľ | Oceľ | Mosadz | Oceľ |
Typ výrobku | Škáromer | Škáromer | Škáromer | Škáromer | Škáromer |
Tolerancia | T3 | T3 | T3 | T3 | T3 |