Sklopný kontejner

Č. pol.: 4704A/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Vyklápacia nádoba

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4704A/7016
EAN/GTIN 4017976247045
Číslo výrobcu 4704A/7016
Číslo L L90070 170

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Sklápěcí žlab z ocelového plechu o tloušťce 2 mm, nahoře dvakrát přeložený okraj, dvakrát přeložená výtoková hrana, svařená proti oleji. Základní rám z 3 mm silných okrajových profilů s integrovanými kapsami pro vysokozdvižné vozíky. Stupátko a zařízení proti převrácení, trubková tlačná rukojeť. Práškové lakování antracitově šedá RAL 7016. 2 otočná a 2 pevná kolečka: 4702-4703: Kola s pneumatikami TPE, náboje s kuličkovými ložisky. 4704: Kola s pružnými plnými pryžovými pneumatikami, náboje s kuličkovými ložisky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP ve standardní výbavě na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Mobilní a pro provoz vysokozdvižných vozíků. Přídavné zařízení ″A″ s vypouštěcím kohoutem a sítem pro oddělování kapalin a pevných látek. Proces vyklápění se spouští ručně. Pro vyprazdňování vysokozdvižným vozíkem nebo s těžkým nákladem doporučujeme sklápěcí kontejner nebo samosběrný kontejner.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 800
Objem (litry): 800
Rozměry krabice (mm): 1321 x 1044 x 735
Výška plošiny s kolečky (mm): 843
Celková délka (mm): 1458
Celková šířka (mm): 1105
Celková výška (mm): 1099
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka