{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Merací rozsah pre ⌀ | 1 100 mm - 1 500 mm | |
Merací rozsah pre obvod | 3 450 mm - 4 720 mm | |
Šírka pásma | 35 mm | |
Hrúbka pásky | 0,2 mm | |
Čítanie | 0,1 mm | |
Typ výrobku | Meracie pásmo |
Číslo položky | 465684 4720 | |
EAN/GTIN | 2050002041264 | |
Číslo výrobcu | 62000936 |