Laserový merač vzdialeností DISTO™ X4SET

Č. pol.: 465550 X4SET
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Bluetooth
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 54

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Presnosť merania ±1,0 mm
Závit statívu 1/4 UNC palec
Rozhranie Rozhranie Bluetooth
Stupeň ochrany krytom IP IP 54
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 2
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory 081561 LR6
multifunkčný koncový diel áno
Dosah 150 m
Dodatok/odčítanie áno
minimálne/maximálne meranie áno
Výpočet plochy a objemu áno
Nepriame meranie (Pythagoras) áno
Snímač naklonenia 360 Stupeň
Digitálny cieľový vyhľadávač s priblížením 4-násobný
Vyvolanie posledných meraní áno
Zásobovanie prúdom 081561 LR6
Laserová trieda podľa IEC 825-1 2
Dĺžka 132 mm
Šírka 56 mm
Výška 29 mm
Hmotnosť 184 g
Druh produktu Prístroj na meranie vzdialenosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 465550 X4SET
EAN/GTIN 2050001951458

Popis

Prevedenie:

Plastové teleso s odolnosťou proti nárazom s jednoducho ovládateľnou klávesnicou so symbolmi. Vysoko kvalitná Leica sklenená optika v stabilnom magnéziovom telese s vysokou odolnosťou proti vysokým teplotám. Osvetlený a otočný farebný displej pre optimálnu čitateľnosť. Power Range Technologie™ pre merania do 150 m bez cieľovej tabuľky. Laserová trieda 2 skúšaná podľa ISO 16331-1.
Integrovaný 360° snímac sklonu zobrazuje sklon objektu priamo umiestnením telesa a umožnuje nepriame meranie výšky. Multifunkcná koncovka na meranie z rohov. Chránené proti prúdom vody a prachu vdaka gumovému tesneniu. Zapecatená, umývatelná klávesnica. Robustná predná guma chráni optiku a tlmí aj mierny pád.
S digitálnym hladácikom (4-násobný zoom) na meranie na velké vzdialenosti alebo pri slnecnom svetle.
Priestorové meranie pomocou technológie P2P. Aj z neprístupných miest. Pri používaní aplikácie DISTO™ Plan môžete rozmerové výkresy exportovat ako súbor CAD.

Funkce:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah dodávky:

Ochranná taška a pútko na ruku.
Vrátane 2 x batérií c. 081561 vel. LR6.
Vrátane statívového adaptéra DST360, statívu TRI120 a kufríka.

Poznámka:

Prenos údajov cez Bluetooth® Smart, aj do smartfónov prostredníctvom aplikácie Leica „DISTO™ Plan“ (Android od verzie 4.3, Apple od iPhone 4s). Jednoduché vytváranie náčrtov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka