Zvinovací meter extra stabilné 5/25

Č. pol.: 462300 5/25
(4,14 € / 1 Metre)
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 51,40 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
161 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka pásu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Norma EG II
Dĺžka pásu 5 m
Šírka pásu 25 mm
Puzdro Dĺžka 67 mm
Puzdro Šírka 28 mm
Výška puzdra 63 mm
Druh produktu Meracie pásmo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 462300 5/25
EAN/GTIN 4975364029058

Popis

Prevedenie:

  • Meracie pásmo s obzvlášť vysokou stabilitou proti zalomeniu.
  • Plastový kryt vysoko odolný proti nárazom s odoberateľnou opaskovou sponou.
  • Automatické zaťahovanie pásu a zastavenie pásu.
  • Tlmič znižuje namáhanie pre spätnom chode.
  • Posuvný klzný koncový hák.
  • Meracie pásmo žlté, čierne/červené s potlačou a akrylovou vrchnou vrstvou pre vysokú odolnosť voči oderu.
  • Pružiny s dlhou životnosťou z vysoko kvalitnej ocele.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka