EMH MB80-40 ITS-BORE, modulární nástrojový systém s rozhraním Weldon,Whistlenotch DIN 1835 B/E.

Č. pol.: 4550181
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria ITSBORE
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4550181
EAN/GTIN 7291075140453
Číslo výrobcu 4550181
Číslo L L23900 325

Popis

Popis:

Modulární systémy vřeten, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 40 mm, velikost stopky (SS) MB80

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 80 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 40 mm
  • Velikost pripojení (CSI) W40
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Délka upínace (LPR) 83 mm
  • Velikost stopky (SS) MB80

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ITSBORE" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka