PS BT40 45 M16 MAZAKBO Tažný čep ISO 7388/B MAZAK.

Č. pol.: 4517119
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Ťažné čapy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4517119
EAN/GTIN 7291075137743
Číslo výrobcu 4517119
Číslo L L24000 448

Popis

Popis:

Utahovací šroub, průměr těla (BD) 17 mm, velikost závitu přípojného knoflíku (CRKS) M16, velikost dříku (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 17 mm
  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 45 Stupne
  • Délka telesa (LB) 14.03 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) M16
  • Celková délka (OAL) 44.1 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka