C8 AD CATI 50X100 Držák CAMFIX (ISO 26623-1) s připojením Caterpillar AD/ADB

Č. pol.: 4510258
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Typ výrobku Upínač nástrojov VDI

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4510258
EAN/GTIN 7291075331073
Číslo výrobcu 4510258
Číslo L L24120 1377

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidla, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 80 mm, délka límce (LPR) 100 mm, velikost hřídele (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa_2 (BD_2) 69.9 mm
  • Délka telesa (LB) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) CAT
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 80 mm
  • Velikost závitu tažného cepu (CRKS) 1X8
  • Celková délka (OAL) 201.6 mm
  • Délka upínace (LPR) 100 mm
  • Délka stopky (LS) 101.6 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka