Popis:
Bezpečné, flexibilní a pro velké výšky s vynikajícím poměrem ceny a výkonu.
Pohodlné a přesné nastavení výšky z příčky na příčku v krocích po 280 mm.
Robustní trojúhelníková příčka z lisovaného profilu s vodorovným nášlapem v místě použití.
Tvarově přizpůsobené vodicí kování z extrudovaného hliníkového profilu.
Vyměnitelné plastové boty pro protiskluzový stojan.
Charakteristika:
Pracovní výška 6,8 m
Zatížení max. 150 kg
Šířka příčníku 1 m
Hmotnost 15,4 kg
Délka zasunutého žebříku 3,54 m
Materiál hliník
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 12
Počet klíčků 2 × 12
Hloubka kroku 38 mm
Vnější šířka 420 mm
Vnější šířka spodního žebříku 420 mm
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.