P1300 MB Indukční sonda bez kabelu

Č. pol.: 4400183
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Typ výrobku Snímač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4400183
EAN/GTIN 4059192016463
Číslo výrobcu 4400183
Číslo L L40080 2737

Popis

Prevedenie:

  • Kompatibilita s Mahr
  • Ověřená technologie polovičního můstku Mahr
  • S pohonem na stlačený vzduch
  • Snadný servis, kabel a sondu lze odpojit pomocí zástrčky
  • Měřicí kolík uložený ve vedení s kuličkovými ložisky
  • Specifikace chemické odolnosti: odolný vůči oleji, benzínu, vodě a alifátům. Středně odolný vůči kyselinám, zásadám, rozpouštědlům a ozónu

Popis:

Indukční sonda Millimar P1300 MB bez kabelu
  • Kompatibilita: Mahr polomůstek Rozsah měření tykadlového pákového měřidla, jemný ukazatel, sonda: ± 2 mm
  • Předstih stlačeného vzduchu (max. 1 bar)
  • Měřicí síla (text): Závislost na stlačeném vzduchu
Rozsah dodávky: Návod k obsluze, klíč pro nastavení předkmitu, hadicová přípojka pro pneumatiku.

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Vzdálenost dolní zarážky MAX: 0 mm
  • Rozsah měření start_mm: -2 mm
  • Vzdálenost dolní zarážky MIN: -2.2 mm
  • Teplota ložiska MIN: -10 °C