{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | DIN 2270 | |
Rozsah merania podľa smeru | 0,4 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Meracie gule⌀ | 2 mm | |
Rozsah otáčania | 2×110° Stupeň | |
Meracia sila | 0,15 N | |
Upínací hriadeľ -⌀ h6 | 8 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Bývanie⌀ | 29 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Páčkový odchýlkomer |
Číslo položky | 436302 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 4067263133018 |