{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | 110 mm - 300 mm | |
Posuvné meradlo meracieho rozsahu | 110 − 150; 150 − 200; 200 − 250; 250 − 300 mm | |
Hĺbka merania | 45 mm | |
Vzdialenosť od spodnej časti otvoru h | 2 mm | |
Počet posuvných meradiel | 4 | |
Šírka strediaci plech | 81 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | 2-bodové vnútorné presné meracie zariadenie |
Číslo položky | 435120 110-300 | |
EAN/GTIN | 2050001037831 |