{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah merania | ±5 mm | |
Opakovateľnosť | 0,05 µm | |
Odchýlka linearity (L = dĺžka merania v mm) | 1 + 4 × L µm | |
Odvihnutím meracieho kolíka | mechanický | |
Dráha meracieho kolíka | 10,3 mm | |
Kompatibilita | TESA | |
Ochranné vlnovce | Viton | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Meracia sila v bode elektrického nulovania | 0,9 N | |
Typ výrobku | Snímač |
Číslo položky | 434784 GT61 | |
EAN/GTIN | 7630041113570 | |
Číslo výrobcu | 03290153 |