{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
± merací rozsah | 120 µm | |
Čítanie | 1 µm | |
Meracia sila | 3,5 N | |
Voľný zdvih | 4 mm | |
Upínací hriadeľ -⌀ h6 | 28 mm | |
Technológia merania | analógová | |
Dĺžka | 212 mm | |
Šírka | 125 mm | |
Výška | 34 mm | |
Balenie | stabilný box | |
Typ výrobku | Presný odchýlkomer |
Číslo položky | 434675 120/1 | |
EAN/GTIN | 4059192014711 | |
Číslo výrobcu | 4338100 |