Digitálny presný ukazovateľ Millimess 2001W

Č. pol.: 434671 2001W

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 4,63 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 33,40 € PU (ks)
  • 21,30 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Odčítanie s možnosťou prepínania: mm/palce
  • Rozhranie: Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Millimess
Rozsah merania ±1 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania mm/palce
Odčítanie voliteľné 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Výška cifier 9 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
Rozhranie Rozhranie Digimatic; USB rozhranie
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Meracia sila 0,8 N - 1 N
Presnosť opakovania FW 0,1 µm
Reverzná odchýlka fu 0,3 µm
Funkcia Preset Áno
Meracia technika digitálna
Funkcia merania statická Áno
Funkcia merania dynamická Áno
Druh produktu Presný odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 434671 2001W
EAN/GTIN 4059192064327

Popis

Prevedenie:

Digitálny presný odchýlkomer s najvyššou presnosťou indukčného meracieho systému s rozlíšením 0.1 µm. Veľký, vysoko kontrastný displej a dotykové ovládacie panely s nastaviteľnou citlivosťou. El. napájanie integrovanými batériami alebo stacionárnou prevádzkou prostredníctvom napájacieho zdroja pomocou USB dátového kábla (výdrž batérie až 1 mesiac). Digitálny displej s funkciou TOL. Zobrazenie klasifikácie nameraných hodnôt (dobrý/nepodarkový/výstražný limit alebo prepracovanie) veľmi jasnými svetelnými signálmi LED (červená/zelená/žltá). Displej otočný o 280°.
Dodatocne s analógovým zobrazením.

Funkce:

Dodatocne s analógovým zobrazením.

Rozsah dodávky:

USB dátový a nabíjací kábel č. 498941 USB2 a napájací adaptér pre USB.

Zvláštní příslušenství:

Dátový kábel Digimatic č. 498941 veľ. D2.