1086 ZR Dig. Číselník 25 mm/0.0005, M.K.

Č. pol.: 4337651KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Typ výrobku Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4337651KAL
EAN/GTIN 4059192014612
Číslo výrobcu 4337651KAL

Popis

Popis:

Digitální číselníkový úchylkoměr MarCator 1086 ZR
IP Protection Rating: IP 42
datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB
standardní
měřicí rozsah v mm: 25mm
číselná hodnota kroku v mm: 0,0005, 0,001, 0,002, 0,005, 0,01místný přírůstek
: .00002″, .00005″, .0001″, .0002″, .0005″
dodání: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, karton

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka