810 SV Analogový úchylkoměr , dělení stupnice 0,01 mm rozsah. 40 mm

Č. pol.: 4321000
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4321000
EAN/GTIN 4059192013905
Číslo výrobcu 4321000
Číslo L L40080 821

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselník
  • Nastavitelné toleranční značky
  • Chromované pouzdro
  • Odnímatelná krytka s funkcí ochrany proti prachu na konci měřicího kolíku
  • Přesná ozubená kola a pastorek

Popis:

Číselník MarCator 810 SV
  • Sériově z výroby
  • Měřicí rozpětí v mm: 40 mm
    • Dělení_skalky_mm: 0,01 mm
  • Charakteristika:

    • Barva číselníku: Bílá
    • Otáčení ukazatele v mm: 1 mm
    • Volný zdvih mm: 0.1 mm
    • Gradace_mm: 0.01

    Norma:

    Tovární standard

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka