PicoFinish Elektrický jemný skrutkovač

Č. pol.: 42376
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ výrobku Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 42376
EAN/GTIN 4010995423766
Číslo výrobcu 42376
Číslo L L60070 4427

Popis

Popis:

  • Usnadňuje manipulaci: Extra dlouhá otočná krytka umožňuje optimální vedení
  • Zvýší vaši efektivnost: Schraubendrehks-Griffgrößenkonzept für eine optimale Balance zwischen Präzision und Kontrolle
  • Zajišťuje plnou ochranu: Každý nástroj je jednotlivě testován při 10 000 V AC a je schválen pro napětí 1 000 V AC
  • Zvyšuje vaši přesnost.: Jemná práce a kontrolovaný přenos síly díky štíhlé rukojeti se zónou Softgrip
  • Použití: Ideální pro jemné a filigránské šroubování v elektrice a na dílech pod napětím
  • Matksial: Chromvanadová molybdenová ocel, čksná povrchová úprava, izolováno Nároky u jemných mechanických šroubení spočívají v přesné a citlivé práci bez poškození obrobku
  • Jemné šroubováky PicoFinish® společnosti Wiha jsou díky svým dlouhým, štíhlým rukojetím a částí pro rychlé otáčení ideální pro jemnou a přesnou práci v oblasti elektroniky a jemné mechaniky, rovněž i v oblasti kutilství a modelářství
  • ksgonomický design rukojeti s měkkou částí umožňuje komfortní práci
  • Citlivé a rychlé otáčení je podpořeno otočnou krytkou s lehkým chodem
  • Symboly natištěné na otočné krytce šroubováku usnadní výběr správného profilu šroubováku
  • Izolované jemné šroubováky jsou podrobeny kusové zkoušce podle mezinárodní normy IEC 60900 a umožňují bezpečnou práci v oblasti dílů pod napětím do 1 000 V AC

Charakteristika:

  • Certifikácia VDE: Áno
  • Elektrické náradie: Áno
  • Hrúbka rezu 1 (mm): 0,4 mm
  • SB - Balenie: nie
  • ESD články: nie
  • Drážka 1 (mm): 2,5 mm
  • priemery guľatá čepeľ (mm): 2,5 mm
  • Priemer rukoväte (mm): 18 mm
  • celková dĺžka (mm): 167 mm
  • Dĺžka ostria viditeľná (mm): 65 mm
  • S batériou / akumulátor: nie

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka