{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | Výrobná norma | |
Čítanie | 0,001 mm | |
Čítanie | 0,0001 palec | |
Rozstup vretena | 5 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 65 | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Displej LCD s výškou číslic | 10 mm | |
Technológia merania | digitálna | |
Balenie | stabilný box | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Limit chyby | 4 µm | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Strmeňový mikrometer |
Číslo položky | 421695 25-50 | |
EAN/GTIN | 4059192058890 | |
Číslo výrobcu | 4157142 |