44 EWR Digitální samostředicí vnitřní mikrometr 10-12 mm š.DK

Č. pol.: 4191122DKS
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
Typ výrobku Hĺbkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4191122DKS
EAN/GTIN 4059192010911
Číslo výrobcu 4191122DKS

Popis

Prevedenie:

  • Spojovací závit pro výměnu měřicích hlavic
  • Samostředicí měřicí hlavice se 3 měřicími kontakty (uspořádání 3 x 120°)
  • Sondy z tvrdokovu 12 mm
  • Sondy 12 mm pro měření až na dno otvoru
  • Sondy 40 mm z hliníku pro úsporu hmotnosti

Popis:

Samostředicí digitální vnitřní mikrometr Micromar 44 EWR; Měření průchozích otvorů, slepých otvorů, středicích hran; Stupeň krytí IP: IP 52; Datové rozhraní: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Měřicí rozsah 10 - 12 mm; Rozlišení mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Základní jednotka 44 EWg, Měřicí hlava 44 Ak, Návod k obsluze, Baterie, Kufřík.

Charakteristika:

  • Datové rozhraní: USB A
  • Rozsah měření: 10 - 12 mm
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: .4 - .4725″
  • Hloubka měření s prodloužením: 133 mm
  • Rozměr d v mm: 58 mm
  • Hloubka měření: 58 mm
  • Výška číslic: 8.5 mm
  • Rozměr b v mm: 4.3 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm
  • Rozměr a v mm: 1.8 mm
  • Rozměr c v mm: 1.5 mm

Norma:

DIN 863-4