{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Údaj je možné prepnúť | 0,01 mm | |
Údaj je možné prepnúť | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi | |
Hodnotenie ochrany IP | IP 67 | |
Displej LCD s výškou číslic | 11 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Prevádzkový čas | 26 000 h | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Dĺžka mostíka | 100 mm | |
Priečna koľajnica na meranie profilu | 16×4 mm | |
Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Posuvný hĺbkomer |
Číslo položky | 418703 150 | |
EAN/GTIN | 4059192003470 | |
Číslo výrobcu | 4126755 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Digitálny hĺbkomer IP 67 s i-wi, Rozsah merania: 150mm
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
512,94 €
457,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 254 kus/y s okamžitým dodaním
195,52 €
140,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
421,27 €
327,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
38 kus/y s okamžitým dodaním
465,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
60 kus/y s okamžitým dodaním
236,08 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | mm/palce | mm/palce | mm/palce | mm/palce |
Počet batérií v cene | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dĺžka mostíka | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Štandard | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 | ISO 13385 |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX | ušľachtilá oceľ, INOX |
Údaj je možné prepnúť | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec | 0,0005 palec |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |