40 EWRi-S (17) Mikrometrický šroub 0-25 mm , kompl. š. DK

Č. pol.: 4157141DKS
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
Typ výrobku Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4157141DKS
EAN/GTIN 4059192058883
Číslo výrobcu 4157141DKS

Popis

Prevedenie:

  • S měřicími plochami ve tvaru lopatek
  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Nerezavějící, plně kalené a broušené měřicí vřeteno
  • Rychlé nastaveníQUICK DRIVE
  • Nerotační vřeteno
  • Předsunutá ráčna
  • Ocelový držák s lakovaným povrchem, tepelně izolovaný

Popis:

Digitální vnější mikrometr Micromar 40 EWRi-S; Měřicí rozsah 0 - 25 mm; Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.; Datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová technologie; Stupeň krytí IP: IP 65; DIN 863-3; Přírůstek číslic mm/inch 0,001 / .00005″; Rozsah dodávky: Návod k obsluze, baterie, nastavovací měřidlo (od rozsahu měření 25-50 mm), kufřík.

Charakteristika:

  • Aplikace: Pro měření úzkých drážek, vybrání atd.
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.001 / .00005″
  • Rozsah měření: 0 - 25 mm
  • Rozsah měření: 0 - 1″
  • Měřicí síla (text): 5 - 10
  • Rozměr c v mm: 57 mm
  • Rozměr a v mm: 32 mm
  • Rozměr b v mm: 11.5 mm
  • Výška číslic: 10 mm
  • Průměr vřetena_mm: 6.5 mm
  • Rozteč vřetena_mm: 5 mm
  • Mezní chyba_µm: 4 µm

Norma:

DIN 863-3