{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Štandard | ISO 13385 | |
Rozsah merania | 0 mm - 150 mm | |
Čítanie | 0,01 mm | |
Čítanie | 0,0005 palec | |
Údaj je možné prepnúť | mm/palce | |
Odchýlka merania E MPE | ±0,03 mm | |
Rozmer hĺbky je prítomný | Áno | |
Meranie hĺbky | ⌀ 1,6 | |
Dĺžka zobáka | 40 mm | |
Displej LCD s výškou číslic | 11 mm | |
Zálohovanie hodnoty merania | Systém MAHR Reference Lock | |
Prevádzkový čas | cca 3 roky | |
Technológia merania | digitálna | |
Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX | |
Všetky časti | kalené | |
Balenie | stabilný box | |
Dodávky energie | Prevádzka s batériami | |
Počet batérií v cene | 1 | |
Položka č. batérie/nabíjateľné batérie sú súčasťou balenia | 081560 CR2032 | |
Typ výrobku | Univerzálne posuvné meradlo |
Číslo položky | 412718 3 | |
EAN/GTIN | 4067263132882 |