Popis:
Optimální řešení pro použití v elektrickém a chemickém prostředí s mimořádně nízkou hmotností.
Bezpečné stání na 60 mm hlubokých, protiskluzových širokých příčkách z lehkého kovu.
Vysoká úroveň ochrany při práci na elektrických zařízeních díky izolačním tyčím z plastu vyztuženého skleněnými vlákny.
Vyhovuje vysokonapěťové zkoušce pro vodiče z izolačního materiálu podle DIN EN 61478 nebo VDE 0682, oddíl 6.5, kategorie 1/30 KV.
Vysoce odolné perlonové pásky zabraňující vyklouznutí.
Spojení příčlí pomocí vysoce pevných přírub ZARGES.
Robustní ocelový závěs.
Vyměnitelné plastové botičky pro protiskluzový stojan a zároveň pevné uchycení ve svislé poloze.
Charakteristika:
Pracovní výška 4,15 m
Zatížení max. 150 kg
Hmotnost 18,8 kg
Podlahová plocha 2,17 m × 0,66 m
Délka žebříku 3,02 m
Materiál hliník / plast
Přírubové připojení k podélnému/stupňovému sloupku
Svislá rozteč běhů a stupňů 265 mm
Počet příček 10
Počet klíčků 2 × 10
Hloubka kroku 60 mm
Svislá výška žebříku 2,86 m
spodní, vnější šířka 0,65 m
Poznámka:
Odpovídá normě EN 131 professional.