18 číslo EEA. Strmeň 300mm, M.K.

Č. pol.: 4112705KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4112705KAL
EAN/GTIN 4059192002916
Číslo výrobcu 4112705KAL

Popis

Popis:

Digitální dílenský třmen MarCal 18 EWR
Měřicí rozsah: 0 - 300 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: datové rozhraní 0,01 mm / 0,0005 palce
: USB, Opto RS-232C, Digimatic
IP ochrana: IP 65
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka