16 EWRi Dig. Posuvné meradlo 150mm, M.K.

Č. pol.: 4103402KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103402KAL
EAN/GTIN 4059192002480
Číslo výrobcu 4103402KAL

Popis

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWRi
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
Hloubka rozměr: Čtvercové
datové rozhraní: Integrované bezdrátové
třecí kolečko: FALEŠNÉ
krytí IP: IP 67

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka