16 EWRi(M12) Dig. třmen 150mm úhlový. Hluboké. IntWire w. DK

Č. pol.: 4103402DKS
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103402DKS
EAN/GTIN 4059192002480
Číslo výrobcu 4103402DKS
Číslo L L40080 2886

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňový měřicí přístroj
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální kaliper MarCal 16 EWRi; Rozsah měření: 0 - 150 mm; Rozlišení mm/inch: 0,01 / .0005″; Hloubkové měření: čtvercové; Datové rozhraní: Integrované bezdrátové připojení; třecí kolečko:; třída ochrany IP: IP 67;

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 16 EEAi
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 6″
  • Rozsah měření: 0 - 150 mm
  • Mezní chyba v palcích: .001″
  • Rozměr d v mm: 235 mm
  • Rozměr b v mm: 40 mm
  • Rozměr c v mm: 16 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Rozměr a v mm: 10 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.03 mm

Norma:

ISO 13385-1