16 EWRi-s Dig. Posuvné meradlo 150mm, M.

Č. pol.: 4103375KAL
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103375KAL
EAN/GTIN 4059192057190
Číslo výrobcu 4103375KAL

Popis

Popis:

Speciální digitální třmen MarCal 16 EWRi-s
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
datové rozhraní: Integrovaná bezdrátová
ochrana IP: IP 67
rozsah dodávky: Baterie, protokol testů, návod k obsluze, případ

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka