16 EWR(M17) Třmen o.OD 300 mm bez třecího kola, w. DK

Č. pol.: 4103306DKS
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
Rozsah merania 0 mm - 300 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103306DKS
EAN/GTIN 4059192058302
Číslo výrobcu 4103306DKS

Popis

Prevedenie:

  • Vysoce kontrastní číselný displej
  • Zajišťovací šroub nahoře
  • Vylehčené vodicí dráhy
  • Měřicí lopatky pro vnitřní měření
  • Kalení jezdce a lišty, nerez
  • Stupňový měřicí přístroj
  • Možnost okamžitého měření díky referenčnímu systému
  • Vyvýšené vodicí dráhy pro ochranu stupnice
  • Vynikající odolnost proti prachu, chladicím kapalinám a mazivům
  • Stírač nečistot v jezdci

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWR; Rozsah měření: 0 - 300 mm; Přírůstek číslic mm/inch: 0,01 / .0005″; Měření hloubky:; Datové rozhraní: bez; Třecí kolečko:; Stupeň krytí IP: IP 67;

Charakteristika:

  • funkce: Změna směru počítání
  • Typ výrobku: 16 EWR
  • Přírůstek číslic mm/inch: 0.01 / .0005″
  • Rozsah měření: 0 - 300 mm
  • Rozsah měření: 0 - 12″
  • Mezní chyba v palcích: .0015″
  • Rozměr d v mm: 388 mm
  • Rozměr b v mm: 64 mm
  • Rozměr c v mm: 19 mm
  • Rozměr e v mm: 16 mm
  • Rozměr a v mm: 14 mm
  • Výška číslic: 11 mm
  • Mezní chyba (mm): 0.04 mm

Norma:

ISO 13385-1