16 Dig. EHP. Posuvné meradlo 150 mm, m.D

Č. pol.: 4103301DKS
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Rozsah merania 0 mm - 150 mm
Technológia merania digital
Dodávky energie Prevádzka s batériami
Typ výrobku Univerzálne posuvné meradlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4103301DKS
EAN/GTIN 4059192002435
Číslo výrobcu 4103301DKS

Popis

Popis:

Digitální třmen MarCal 16 EWR
Měřicí rozsah: 0 - 150 mm
číselná hodnota kroku mm/inch: 0,01 / .0005″
měření hloubky: Kulaté
datové rozhraní: Bez
třecího kolečka: True
IP hodnocení ochrany: IP 67

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka