Prevedenie:
Hlavní materiál
40 % modakryl, 24 % FR viskóza, 20 % polyester, 10 % bavlna, 4 % aramid, 2 % antistatik, dvojitá vazba, nehořlavý, antistatický, 310 g/m²
Výbava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužený zadní díl
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa s D kroužkem, Náprsní kapsy s krytým zipem
Kryté boční kapsy se skrytými kovovými knoflíky
Detaily
Ramenní díly v kontrastní barvě
Vysoký límec se zipem
D-kroužek
Poutka umístěná na obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazené rukávy
Ole, odpuzující nečistoty a vodu
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni všité dvojitými švy, Reflexní prvky na ramenou
Popis:
- Technicky vyspělá bunda vyrobená z inherentně nehořlavé tkaniny, což znamená, že nehořlavé vlastnosti jsou přirozeně přítomny v jejích vláknech
- Tato verze bundy je hi-vis oranžová a je vyrobena z jiné tkaniny než hi-vis žlutá verze
- Přes svou nízkou hmotnost, je mimořádně odolná a je vybavena řadou chytrých kapes
- Kombinované rukávy, delší zadní panel a nastavitelný spodní lem pro dobré padnutí
- Certifikováno podle norem EN 1149-5, EN 13034 PB (6), EN ISO 11611, třída 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2, třída 1
- ATPV: 11. 9cal/cm², HAF: 79,3 %, LOI: 29,6 %
- EN ISO 20471, XS-S třída 2, M-> třída 3
- V kombinaci s 1488, 1489, 1588, 1589 nebo 2889 dosahuje certifikace třídy 3 podle EN ISO 20471
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- Together with art. 1488, 1489, 1588, 1589 or 2889 obtains class 3 according to EN ISO 20471
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1