Prevedenie:
Hlavní materiál
59% viskóza, 40% modakryl, 1% antistatický, laminovaný, nepromokavý 16000 mm, větruodolný, prodyšný Ret 12, 6, 250 g/m²
Detaily
Vyjímatelná ID-kapsa na nehořlavé oblečení, Připevňuje se na D-kroužek
Límec s fleecovou podšívkou, Vysoký límec na zip
Odnímatelný, nastavitelná kapuce, Kapuce uzpůsobená pro přilbu a ochranu sluchu
Plastové patentky, skryté knoflíky
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění detektoru plynů/kyslíkoměru/mikrofonu
Vnější certifikační štítky
Kapsy
Boční kapsy s fleecovou podšívkou, Boční kapsy se zipem
Náprsní kapsa se zipem, Náprsní kapsa s D kroužkem
Napoleonová kapsa uvnitř přední větrné chlopně, Vnitřní kapsa
Výbava
Prodloužená záda, Nastavitelný spodní lem se stahovací šňůrkou
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Funkčnost
Odpuzuje olej, nečistoty a vodu, Vnější materiál odpuzující vodu a špínu, Prodyšný větruodolný materiál, Bez kovů
Reflex
Potisk reflexní pásky, 50 mm široká reflexní páska odolná proti plameni
Zapínání vpředu
Zapínání vpředu se skrytými knoflíky v plastu, Robustní skrytý dvoucestný plastový zip
Podšívka
Podšívka
Popis:
- Tenká a velmi pružná skořepinová bunda, jejíž materiál je ze své podstaty nehořlavý
- Tato větru a voděodolná skořepinová bunda bez polyesteru a kovu je velmi žádaným výrobkem, který se nyní stává jedničkou firmy Blåkläder v tomto žánru a přichází s naším hmatatelným smyslem pro kvalitu
- Bunda je vybavena měkkými a vyhovujícími přenosovými reflektory, má dobrou prodyšnost a tmavé plochy na exponovaných místech
- Bunda je na hrudi vybavena poutky pro připevnění detektorů plynů a kyslíkových měřičů
- Mírně vyšší a nastavitelnou kapuci lze přizpůsobit tak, aby pod ní bylo možné mít přilbu
- Certifikováno podle EN 1149-5, EN 13034
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Norma:
- EN 343, Class 4,3
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²