Prevedenie:
Hlavní materiál
75 % bavlna, 24 % polyester, 1 % antistatický materiál, kepr, nehořlavý antistatický materiál, 350 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa s identifikačními údaji pro nehořlavé oblečení
Límec podšitý fleecem, Vysoký límec se zipem, S knoflíky pro připevnění kapuce (prodává se samostatně, 2169)
Vnější certifikační štítky
Poutka umístěná po obou stranách hrudníku pro umístění mikrotelefonu a dalšího příslušenství
Zpracování
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, Prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů se suchým zipem
Kapsy
Náprsní kapsa s klopou, Náprsní kapsa se skrytým kovovým zipem
Vnitřní kapsa se zapínáním na suchý zip
Vnitřní kapsa na telefon
Vnitřní kapsa s klopou
Podšívka
Podšívka z prošívané deky
Přední zapínání
Robustní skrytý jednosměrný kovový zip, Přední kryt se skrytými kovovými knoflíky
Funkčnost
Podšívka, odpuzující olej, špínu a vodu
Reflex
Odrazové pásky odolné proti plameni, všité s dvojitými švy
Popis:
- Multinormová zimní bunda navržená tak, aby byla viditelná ze všech stran - i když se ohýbáte
- Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s pohodlným střihem, odolným materiálem a zvýšenou bezpečností činí z této bundy ideální volbu pro extrémní a náročné pracovní podmínky
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída XS-L 2, XL-> třída 3
- EN 1149-5, IEC 61482-2 třída 2
- EN 342
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611, třída 1 A1+A2
- EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Norma:
- EN ISO 20471, XS-L class 2, XL-> class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 1869-1514
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²