Prevedenie:
Hlavní materiál
65 % polyester, 35 % bavlna, kepr, vodoodpudivá úprava, 240 g/m²
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti
Výstřih na zádech
Vysoký límec na zip
Vrchní úprava
Nastavitelný spodní lem na suchý zip, prodloužená záda
Nastavitelné zakončení rukávů na suchý zip
Kapsy
Náprsní kapsa na zip, Náprsní kapsa s kapsou na telefon a kapsou na tužky
Vnitřní kapsy
Vnitřní kapsa na telefon
Přední kapsy na zip
Funkčnost
Tmavé barevné pole v úsecích s vysokou mírou znečištění
Reflex
50 mm široká reflexní páska, Reflexní páska na těle, rukávech a ramenou
Přední zapínání
Skrytý jednosměrný plastový zip
Praní
Prádlo dle normy EN ISO 15797
Popis:
- Vysoce viditelná bunda pro pracovní oděvy navržená tak, aby byla vidět v každém směru - i když se ohýbáte
- Odolný, lehký a vodoodpudivý materiál zajišťuje vysoký komfort a optimální funkčnost
- Zkrácená přední část pro maximální volnost pohybu, delší zadní díl pro lepší ochranu přes spodní část zad
- Snadno přístupné kapsy pro všechny vaše potřeby v kombinaci s dobře padnoucím, pohodlným materiálem, funkčností a zvýšenou bezpečností činí z této bundy dokonalou bundu pro náročnou práci v teplých dnech
- Certifikováno podle normy EN ISO 20471, třída 3
Norma:
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- Combination Certification C ->S
- EN ISO 20471, XS Class 2, S -> Class 3