POLICAP brousicí čepička PC kulatý váleček SiC Ø 5x11 mm SIC-COOL150 pro hliník

Č. pol.: 4007220953723
  • Minimálne množstvo objednávky 50 kusov
  • Kroky objednávky: 50 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Brúsna čiapočka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 4007220953723
EAN/GTIN 4007220953723
Číslo výrobcu 42302055
Číslo L L51050 1876

Popis

Popis:

Brusné uzávěry POLICAP ve válcové podobě WRC (dříve typ C). Nástroje POLICAP jsou bez problémů tvarovány a lze je používat s celou plochou nástroje. Ideální pro obrábění součástí z Titan, hliníku a jejich příslušných slitin. Vynikající pro hlavice v konstrukci letadel a turbín a související údržbu. Speciální výběr zrna a abrazivní přísada v lepené vazbě umožňují chladné broušení, snižují teplotu obrobku a zabraňují zalepení třísek. Kód barvy karbid křemíku SiC-COOL = šedá

Charakteristika:

  • OT./MIN, opt.: 40000 RPM
  • Brusivo: Karbid křemíku SiC/C-COOL
  • Ø vnější metrika: 5 mm
  • Velikost zrna: 150
  • Výška: 11 mm

Výhoda:

  • Bezpečně usaďte brusné uzávěry a pouzdra na nosič rozšířením nosiče v hlavice.
  • Vysoká rozměrová věrnost a vynikající jemné broušení díky speciálnímu výrobnímu procesu.
  • Jednoduchá výměna nástrojů.

Použitie:

  • Doporučení k použití: Pro snadnou výměnu brusných uzávěrů a pouzder je otočte mírně ve směru hodinových ručiček a zatáhněte za ně. Ponechte nosič nářadí upnutý v jednotce nástroje a upevněte ji na místě. Pro dosažení nejlepšího výkonu používejte při doporučeném velikost řezné rychlosti 10–20 m /s.
  • Zpracování úloh: Postupné jemné broušení; vyrovnání; povrchové zpracování
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Měď
    • Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Termoplasty
    • Titan
    • Titanové slitiny
    • zinek

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 25 m /s.
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka