Popis:
Vhodné zejména pro odstraňování otřepů a čištění trubek, závitů, návleků a válců. Kartáče s mosazným drátem jsou vhodné pro speciální aplikace, jako je povrchová úprava obrobků z mědi a mosazi. Mosazný drát je měkčí a pružnější než ocelový drát. Pferd používá kvalitu drátu CuZn37 pro všechny kartáče s mosazným drátem. Mosazný drát odolává teplotám až 180°C. Kromě závitu má tento vnitřní kartáč také nástavec hřídele 6 mm.
Charakteristika:
- OT./MIN, max.: 1000 RPM
- Metrika šířky: 80 mm
- Záznamový systém: Závit
- Ø zásobení materiálu: 0,2 mm
- Ø vnější metrika: 16 mm
- Ø Metrická hřídel: 6 mm
- Ø závit: M6
- Materiál pro skladování: Mosazný drát (MES)
- Délka, celkem: 120 mm
Výhoda:
- Upínání v klecích je možné pomocí integrovaného dříku.
- Funguje bez jisker.
- Vytváří jemné povrchy.
Použitie:
- Doporučení k použití: Dodržujte doporučené rychlosti. Vložte ve směru hodinových ručiček.
- Zpracování úloh: Vyčistěte; odstraňte otřepy; odstraňte vrstvy oxidu
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; ruční vložka; vrtačka
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Mosaz
- Měď
- Více neželezné kovy
- zinek
Poznámka:
- Pro bezpečný hlavice vložte kartáč do obrobku před zahájením práce.