Popis:
Flexibilní brusné pilníky lze výborně použít při konstrukci motoru a turbíny, stejně jako při výrobě nástrojů a forem. hlavice různých velikostí zrn může postupně dosáhnout různých povrchových vlastností od hrubých až po velmi jemné. Pro obrábění součástí bohatých na obrys, obtížně přístupných oblastí a úzkých drážek.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 28 mm
- Brusivo: Karbid křemíku SiC/C.
- Metrické délky: 180 mm
- Velikost zrna: 100
- Výška: 5 mm
Výhoda:
- Optimální nastavení obrysu díky vysoké flexibilitě.
Použitie:
- Doporučení k použití: Vložte brusné pilníky se středním tlakem. Ideální je, pokud je pro obrábění schválen pouze SiC, například pro hnací díly v leteckém průmyslu.
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; postupné jemné broušení; hrubování; povrchové zpracování; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Měď
- Duroplasty
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- Tvrdé dřevo
- Více neželezné kovy
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Neželezný kov měkký
- Měkké slitiny titanu (pevnost v tahu 500 N/mm²)
- Ušlechtilá ocel (INOX)
- Ocel
- Ocel, litá ocel
- Termoplasty
- Titan
- Titanové slitiny
- Hliníkové slitiny odolné
- Dřevo