Prevedenie:
- Bezklíčové rychloupínací zařízení
Popis:
Rovná rukojeť mikromotoru vhodná pro řídicí jednotky mikromotoru MIM STG 3/600 a MIM STG 3/800. Délka kabelu 1,8 m , 2 klíče, 3 nebo 6 mm kleština násadec s bezklíčovým rychloupínacím systémem (SP).
Charakteristika:
- Typ Pferd: MIM HAS 3/800 SP3
- Příkon: 350 wattů
- Výstupní výkon: 180 wattů
- Rozsah otáček, od: 1000 RPM
- Rozsah otáček, až: 80000 RPM
- Upínací skupina kleští: 17
- Verze: Bezklíčové rychloupínací zařízení
- Vstupní napětí: 50 voltů
- Metrika šířky: 30 mm
- Včetně Ø kleština [mm]: 3 mm
- Metrické délky: 175 mm
- Čistá hmotnost: 0,33 kg
- Výška: 30 mm
Výhoda:
- Kompaktní design umožňuje snadnou přístupnost.
- Velmi vysoká kvalita výkonu.
- Energeticky úsporné a velmi tiché ve srovnání se stroji na stlačený vzduch.
- Velmi vysoká rychlost soustřednosti.
- Velmi tichý.
Poznámka:
- Ochranné extra nízké napětí.
- Spínač spuštění/zastavení na rukojeti.