Popis:
Frézované pilníky od společnosti Pferd jsou vhodné zejména pro hrubé obrábění. Vzhledem k agresivnímu, frézovaného tvaru zubu s velkými komorami na čipech se zuby nezahltí. Polokruhový, dutý, zúžený pilník. Verze s rybářským prutem. Na půlkulaté straně, spirálové zuby na jedné straně s třískovým jističem. Vhodné pro obrábění poloměrů a polokruhových profilů. Šikmé ozubení pro hrubé obrábění měkkých kovů. Vzhledem k tvaru frézovaného zubu s velkými komorami na třísky se zuby neucpávají. Tyto frézované listy jsou dodávány v průmyslovém balení.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 295
- Metrika šířky: 27 mm
- Ozubení: 1
- Metrické délky: 300 mm
- Výška: 9 mm
Výhoda:
- Velmi agresivní.
- Žádné ucpání díky velkým komorám na třísky.
Použitie:
- Doporučení k použití: Vyberte 1 zubů s 8 zuby Pro palec pro hrubé obrábění.
- Zpracování úloh: Srážení hran; odhrotování; vyrovnání; zaoblení; povrchová úprava; Zpracování hran (srážení hran, zaoblení)
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Neželezný kov měkký
- Ocel, litá ocel
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)