Popis:
Speciální pilníky od společnosti Pferd jsou nástroje optimalizované pro speciální aplikace, například pro obrábění měkkých kovů nebo termosetů, pro odstraňování otřepů soustružené díly nebo pro ostření řezných nástrojů. Obdélníkový pilník s rybařením a lomítkem na dvou stranách, dva okraje neořezané. typ H podle DIN 7261. Vhodné pro odstraňování otřepů soustružené díly na soustruzích. Speciální řez speciálně určený pro odstraňování otřepů soustruhů.
Charakteristika:
- Typ Pferd: 1612 DE
- Metrika šířky: 25 mm
- Lomítko: Děrování dovnitř
- Metrické délky: 250 mm
- Výška: 6 mm
Výhoda:
- Bezpečná práce, protože se pilník při práci na soustruhu pohybuje od sklíčidla na třísky kvůli opačnému řeznému vzoru na přední a zadní straně.
Použitie:
- Zpracování úloh: Odstraňování otřepů; zpracování hran
- Typy jednotek: Ruční vložení
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Více neželezné kovy
- plasty
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- zinek