Upínacia doska s permanentným elektromagnetom UniPower, Typ: 610UP

Č. pol.: 382000 610UP
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 970 mm
Šírka 560 mm
Výška 51 mm
Počet pólov 60
Rozdelenie pólov 62 mm
Hmotnosť 192 kg
Maximálna prídržná sila 241 kN
Dodávky energie Sieťová prevádzka
Typ výrobku Magnetická upínacia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 382000 610UP
EAN/GTIN 2050002081574

Popis

Prevedenie:

  • Inovatívna a patentovaná monobloková konštrukcia pre maximálnu tuhosť a spoľahlivosť.
  • Rýchlospojka na elektrické prípojky.
  • Závitové puzdrá na každom póle sú vyrobené z vysokopevnostného materiálu.
  • Robustné vďaka monoblokovej konštrukcii a použitiu integrovaných pólových dosiek.

Výhoda:

  • Obrábanie bez vibrácií chráni nástroj a stroj.
  • Päťstranné obrábanie bez rušivých kontúr.
  • Úplné využitie dráh pojazdu.
  • Výrazné skrátenie času prípravy.
  • Odolné voči výpadkom napájania.
  • Rýchle a presné planparalelné frézovanie.
  • Rovnomerná upínacia sila po celej upínacej ploche.
  • Malá konštrukčná výška
  • Veľmi vysoké pridržiavacie sily
  • Jednoduché a rýchle polohovanie obrobkov.

Použitie:

Použitie pri výrobe foriem, zariadení alebo strojov.

Rozsah dodávky:

Vrátane ovládania ST200FA s 5-kolíkovou zástrčkou na ovládanie magnetickej upínacej dosky.

Zvláštní příslušenství:

Predĺženia pólov č. 382010.

Poznámka:

Inštalačný balík na ovládanie viacerých elektro-permanentných magnetických upínacích dosiek je k dispozícii na vyžiadanie!
Napájací kábel sa dodáva bez konektora. Sieťové pripojenie 400 V/50 Hz.