{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Dĺžka | 200 mm | |
Šírka | 70 mm | |
Výška | 51 mm | |
Tolerancia výšky | +0,5 / -2 mm | |
Výška magnetického poľa | 4 mm | |
Hmotnosť | 4,2 kg | |
Menovitá adhézna sila | 180 N/cm2 | |
Typ výrobku | Magnetická upínacia doska |
Číslo položky | 380870 200 | |
EAN/GTIN | 4045197311320 | |
Číslo výrobcu | 242.05-ND200-MS |