{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 6847G | |
Rozstup otvorov e | 29 mm | |
Rozstup otvorov f | 55,5 mm - 63 mm | |
Vŕtanie⌀ d. | 11,2 mm | |
Vzdialenosť nastavenia upínacieho háku c | 58 mm - 73 mm | |
Prídržná sila P (ťah) | 5 000 N | |
Celková dĺžka L | 55 mm | |
Celková výška H | 69 mm | |
Plná šírka | 85 mm | |
Typ výrobku | Protiľahlý držiak |
Číslo položky | 376750 5 | |
EAN/GTIN | 4020772094669 | |
Číslo výrobcu | 94664 |